パイロビス 皿頭(鉄/三価クロムクロメート)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(1000本) 長さ(mm)19 注文コード71944008 品番4x19
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,498
販売価格(税別)
4,998
この商品は長さ・内容量など21種類から選べます 他の種類を見る

汎用性があり、屋根、外装、内装、床、天井サッシなどの広範囲に使用可能な皿頭ドリルねじです。

用途座ぐり穴付金物+鉄骨に。 種別全ねじ 材質鉄/三価クロムクロメート 長さ(mm)19 適合板厚(mm)3.2まで 頭部径(Φmm)【最大】8.4、【最小】8 ねじの呼び4mm 頭部 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ドリルネジ(切り刃付)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする