平田ネジ
平田ネジの ねじ
平田ネジの 木ねじ・ドリルネジ
平田ネジの ドリルネジ(切り刃付)
パイロビス 皿頭(鉄/三価クロムクロメート)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(500本)
長さ(mm)
25
注文コード
71944017
品番
4x25
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,958
販売価格(税別)
¥
3,598
バスケットに入れる
この商品は
長さ・内容量
など
21
種類から選べます
他の種類を見る
汎用性があり、屋根、外装、内装、床、天井サッシなどの広範囲に使用可能な皿頭ドリルねじです。
用途
座ぐり穴付金物+鉄骨に。
種別
全ねじ
材質
鉄/三価クロムクロメート
長さ(mm)
25
適合板厚(mm)
3.2まで
頭部径(Φmm)
【最大】8.4、【最小】8
ねじの呼び
4mm
頭部
皿
RoHS指令(10物質対応)
対応