平田ネジ
平田ネジの ねじ
平田ネジの 木ねじ・ドリルネジ
平田ネジの ドリルネジ(切り刃付)
パイロビス 皿頭 半ねじ(鉄/三価クロムクロメート)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1箱(300本)
注文コード
71944191
品番
5x65
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥8,028
販売価格(税別)
¥
7,298
バスケットに入れる
汎用性があり、屋根、外装、内装、床、天井サッシなどの広範囲に使用可能な皿頭ドリルねじです。
用途
座ぐり穴付金物+鉄骨に。
種別
半ねじ
材質
鉄/三価クロムクロメート
長さ(mm)
65
適合板厚(mm)
3.2まで
頭部径(Φmm)
【最大】9.3、【最小】8.9
ねじの呼び
5mm
頭部
皿
RoHS指令(10物質対応)
対応
ねじ部長さ(mm)
40