パイロビス 皿頭 D=6(ステンレス/SUS410)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(1000本) 注文コード 71944446 品番 4x19
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥10,778
販売価格(税別)
9,798

頭部径が小さく、サッシ等、アルミ建材などの使用に最適なドリルねじです。

用途アルミ建材+アルミに。 種別全ねじ 材質ステンレス/SUS410 長さ(mm)19 適合板厚(mm)2.3まで 頭部径(Φmm)【最大】6、【最小】5.5 ねじの呼び4mm 頭部皿小頭 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ドリルネジ(切り刃付)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする