曜日別特売
4x25 パイロビス 皿頭 D=6(ステンレス/SUS410) 平田ネジ 71944455

4x25 パイロビス 皿頭 D=6(ステンレス/SUS410) 平田ネジ 71944455
4x25 パイロビス 皿頭 D=6(ステンレス/SUS410) 平田ネジ 71944455

パイロビス 皿頭 D=6(ステンレス/SUS410)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1箱(500本)
長さ(mm)25
内容量1箱(500本)注文コード71944455品番4x25
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥7,368
販売価格(税別)
6,698

頭部径が小さく、サッシ等、アルミ建材などの使用に最適なドリルねじです。

用途アルミ建材+アルミに。種別全ねじ材質ステンレス/SUS410長さ(mm)25適合板厚(mm)2.3まで頭部径(Φmm)【最大】6、【最小】5.5ねじの呼び4mm頭部皿小頭RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ドリルネジ(切り刃付)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする