平田ネジ
平田ネジの ねじ
平田ネジの 木ねじ・ドリルネジ
平田ネジの ドリルネジ(切り刃付)
パイロビス 皿頭 D=6 細目(ステンレス/SUS410)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(1500本)
長さ(mm)
10
注文コード
71944471
品番
4x10
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
この商品は
長さ・内容量
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
頭部径が小さく、サッシ等、アルミ建材などの使用に最適なドリルねじです。
用途
アルミ建材+アルミに。
種別
全ねじ
材質
ステンレス/SUS410
長さ(mm)
10
適合板厚(mm)
1.6まで
頭部径(Φmm)
【最大】6、【最小】5.5
ねじの呼び
4mm
頭部
皿小頭
RoHS指令(10物質対応)
対応