パイロビス 特平(鉄/ユニクロめっき)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(1000本) 注文コード71944516 品番4x13
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,718
販売価格(税別)
5,198

頭部径が小さく、サッシ等、アルミ建材などの使用に最適なドリルねじです。

用途アルミ建材+アルミに。 種別全ねじ 材質鉄/ユニクロメッキ 長さ(mm)13 適合板厚(mm)2.3まで 頭部径(Φmm)【最大】7、【最小】6.5 ねじの呼び4mm 頭部特平

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ドリルネジ(切り刃付)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする