パイロビス 皿リブリーマー(鉄/三価クロムクロメート)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(500本) 注文コード 71944550 品番 4x32
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,718
販売価格(税別)
5,198

鉄骨系下地へ各種ボード(屋根・外装・内装、床、天井)を取り付けるのに最適なドリルねじです。
リーマーがボードの穴を広げ、ボードの浮き上りを防ぐので施工がスムーズです。

用途下地鋼板にボード類の取付に。 種別全ねじ 材質鉄/三価クロムクロメート 長さ(mm)32 適合板厚(mm)2.3まで 頭部径(Φmm)【最大】7.3、【最小】6.9 ねじの呼び4mm 頭部 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ドリルネジ(切り刃付)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする