平田ネジ
平田ネジの ねじ
平田ネジの 木ねじ・ドリルネジ
平田ネジの ドリルネジ(切り刃付)
パイロビス 皿リブリーマー(鉄/三価クロムクロメート)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全13種類を一覧で見る
内容量
1箱(600本)
注文コード
71944586
品番
4x45
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥8,798
販売価格(税別)
¥
7,998
バスケットに入れる
鉄骨系下地へ各種ボード(屋根・外装・内装、床、天井)を取り付けるのに最適なドリルねじです。
リーマーがボードの穴を広げ、ボードの浮き上りを防ぐので施工がスムーズです。
用途
下地鋼板にボード類の取付に。
種別
全ねじ
材質
鉄/三価クロムクロメート
長さ(mm)
45
適合板厚(mm)
2.3まで
頭部径(Φmm)
【最大】7.3、【最小】6.9
ねじの呼び
4mm
頭部
皿
RoHS指令(10物質対応)
対応