画像準備中

パイロビス 皿リブリーマー 半ねじ(鉄/三価クロムクロメート)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(200本) 長さ(mm)100 注文コード71944699 品番5x100
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥10,998
販売価格(税別)
9,998
この商品は長さ・内容量など4種類から選べます 他の種類を見る

鉄骨系下地へ各種ボード(屋根・外装・内装、床、天井)を取り付けるのに最適なドリルねじです。
リーマーがボードの穴を広げ、ボードの浮き上りを防ぐので施工がスムーズです。

用途下地鋼板にボード類の取付に。 種別半ねじ 材質鉄/三価クロムクロメート 長さ(mm)100 適合板厚(mm)3.2まで 頭部径(Φmm)【最大】9、【最小】8.4 ねじの呼び5mm 頭部 RoHS指令(10物質対応)対応 ねじ部長さ(mm)55

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ドリルネジ(切り刃付)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする