平田ネジ
平田ネジの ねじ
平田ネジの 木ねじ・ドリルネジ
平田ネジの ドリルネジ(切り刃付)
パイロビス 皿リブリーマー(ステンレス/SUS410)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(500本)
長さ(mm)
32
注文コード
71944717
品番
4x32
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥8,908
販売価格(税別)
¥
8,098
バスケットに入れる
この商品は
長さ・内容量
など
9
種類から選べます
他の種類を見る
鉄骨系下地へ各種ボード(屋根・外装・内装、床、天井)を取り付けるのに最適なドリルねじです。
リーマーがボードの穴を広げ、ボードの浮き上りを防ぐので施工がスムーズです。
用途
下地鋼板にボード類の取付に。
種別
全ねじ
材質
ステンレス/SUS410
長さ(mm)
32
適合板厚(mm)
2.3まで
頭部径(Φmm)
【最大】7.3、【最小】6.9
ねじの呼び
4mm
頭部
皿
RoHS指令(10物質対応)
対応