平田ネジ
平田ネジの ねじ
平田ネジの 木ねじ・ドリルネジ
平田ネジの ドリルネジ(切り刃付)
パイロビス シンワッシャー(鉄/三価クロムクロメート)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全16種類を一覧で見る
内容量
1箱(1000本)
注文コード
71944909
品番
5x19
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
頭部高さが低く、座面の大きい形状でスパンドレル・金属サイディング、吊子等の締結に最適なドリルねじです。
用途
吊子+鉄骨に。
種別
全ねじ
材質
鉄/三価クロムクロメート
長さ(mm)
19
適合板厚(mm)
3.2まで
頭部径(Φmm)
【最大】12、【最小】11.3
ねじの呼び
5mm
頭部
シンワッシャー
RoHS指令(10物質対応)
対応