パイロビス シンワッシャー 半ねじ(鉄/三価クロムクロメート)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(400本) 注文コード 71944961 品番 5x50
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥9,238
販売価格(税別)
8,398

頭部高さが低く、座面の大きい形状でスパンドレル・金属サイディング、吊子等の締結に最適なドリルねじです。

用途吊子+鉄骨に。 種別半ねじ 材質鉄/三価クロムクロメート 長さ(mm)50 適合板厚(mm)3.2まで 頭部径(Φmm)【最大】12、【最小】11.3 ねじの呼び5mm 頭部シンワッシャー RoHS指令(10物質対応)対応 ねじ部長さ(mm)36

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ドリルネジ(切り刃付)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする