平田ネジ
平田ネジの ねじ
平田ネジの 木ねじ・ドリルネジ
平田ネジの ドリルネジ(切り刃付)
パイロビス サークルヘッド(鉄/三価クロムクロメート)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1箱(700本)
注文コード
71945216
品番
5x16
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥7,588
販売価格(税別)
¥
6,898
バスケットに入れる
頭部高さが低く、金属サイディング、吊子等の締結に最適なドリルねじです。
用途
吊子+鉄骨に。
種別
全ねじ
材質
鉄/三価クロムクロメート
長さ(mm)
16
適合板厚(mm)
3.2まで
頭部径(Φmm)
【最大】10.3、【最小】9.7
ねじの呼び
5mm
頭部
サークルヘッド
RoHS指令(10物質対応)
対応