平田ネジ
平田ネジの ねじ
平田ネジの 木ねじ・ドリルネジ
平田ネジの ドリルネジ(切り刃付)
パイロビス 六角(鉄/三価クロムクロメート)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(2000本)
長さ(mm)
13
注文コード
71945320
品番
4x13
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
この商品は
長さ・内容量
など
17
種類から選べます
他の種類を見る
外壁、屋根材等鉄骨系を下地とする箇所に最適なドリルねじです。
用途
外壁鋼板+鉄鋼に。
種別
全ねじ
材質
鉄/三価クロムクロメート
長さ(mm)
13
適合板厚(mm)
2.3まで
頭部径(Φmm)
【最大】9、【最小】8.6
ねじの呼び
4mm
頭部
六角(HEX)
RoHS指令(10物質対応)
対応