画像準備中

パイロビス 六角(鉄/三価クロムクロメート)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(1000本) 長さ(mm)25 注文コード71945347 品番4x25
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥12,078
販売価格(税別)
10,980
この商品は長さ・内容量など17種類から選べます 他の種類を見る

外壁、屋根材等鉄骨系を下地とする箇所に最適なドリルねじです。

用途外壁鋼板+鉄鋼に。 種別全ねじ 材質鉄/三価クロムクロメート 長さ(mm)25 適合板厚(mm)3.2まで 頭部径(Φmm)【最大】9、【最小】8.6 ねじの呼び4mm 頭部六角(HEX) RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ドリルネジ(切り刃付)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする