パイロビス 六角 半ねじ(鉄/三価クロムクロメート)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(200本) 注文コード 71945575 品番 6x90
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥10,998
販売価格(税別)
9,998

外壁、屋根材等鉄骨系を下地とする箇所に最適なドリルねじです。

用途外壁鋼板+鉄鋼に。 種別半ねじ 材質鉄/三価クロムクロメート 長さ(mm)90 適合板厚(mm)6.0まで 頭部径(Φmm)【最大】13、【最小】12.4 ねじの呼び6mm 頭部六角(HEX) RoHS指令(10物質対応)対応 ねじ部長さ(mm)70

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ドリルネジ(切り刃付)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする