パイロビス 六角(ステンレス/SUS410)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(1000本) 注文コード 71945688 品番 5x19
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥17,578
販売価格(税別)
15,980

外壁、屋根材等鉄骨系を下地とする箇所に最適なドリルねじです。

用途外壁鋼板+鉄鋼に。 種別全ねじ 材質ステンレス/SUS410 長さ(mm)19 適合板厚(mm)4.5まで 頭部径(Φmm)【最大】10.8、【最小】10.2 ねじの呼び5mm 頭部六角(HEX) RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ドリルネジ(切り刃付)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする