平田ネジ
平田ネジの ねじ
平田ネジの 木ねじ・ドリルネジ
平田ネジの ドリルネジ(切り刃付)
パイロビス スーパーラッパ(鉄/三価クロムクロメート)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1箱(300本)
注文コード
71945995
品番
3.8x52
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,058
販売価格(税別)
¥
4,598
バスケットに入れる
ライトゲージ/C型鋼・石膏ボード取り付けに最適なドリルねじです。
用途
軽天材等の取付に。
種別
全ねじ
材質
鉄/三価クロムクロメート
長さ(mm)
52
適合板厚(mm)
2.3まで
頭部径(Φmm)
【最大】8.2、【最小】7.8
ねじの呼び
3.8mm
頭部
皿スーパーラッパ
RoHS指令(10物質対応)
対応