パイロビス スーパーフレキ(鉄/三価クロムクロメート)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(300本) 注文コード 71946065 品番 3.8x52
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,278
販売価格(税別)
4,798

ライトゲージ/C型鋼・ケイカル板、フレキボード取り付けに最適なドリルねじです。

用途軽天材等の取付に。 種別全ねじ 材質鉄/三価クロムクロメート 長さ(mm)52 適合板厚(mm)2.3まで 頭部径(Φmm)【最大】7.2、【最小】6.8 ねじの呼び3.8mm 頭部皿スーパーフレキ RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ドリルネジ(切り刃付)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする