平田ネジ
平田ネジの ねじ
平田ネジの 木ねじ・ドリルネジ
平田ネジの ドリルネジ(切り刃付)
パイロビス HEX (六角) ロングドリル(三価クロムクロメート)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(300本)
注文コード
71946081
品番
5.5x38
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
ドリル長さ15mmの特殊刃先が鉄骨下地12mmまで貫通可能なドリルねじです。
用途
鉄骨下地材12mmまでの施工に。
種別
全ねじ
材質
鉄/三価クロムクロメート
長さ(mm)
38
適合板厚(mm)
12まで
二面幅(mm)
8
刃先(mm)
15
ねじの呼び
5.5mm
頭部
HEX(六角)
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※六角ソケットビットは5mm用(二面幅8mm)をご使用ください。