平田ネジ
平田ネジの ねじ
平田ネジの 木ねじ・ドリルネジ
平田ネジの ドリルネジ(切り刃付)
パイロビス スレート瓦改修用ビス サークルヘッド(三価クロムクロメート)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1箱(300本)
注文コード
71946090
品番
4.5x45
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,508
販売価格(税別)
¥
4,098
バスケットに入れる
金属屋根+スレート瓦+下地木材のすべてに下穴なしで一発貫通可能なドリルねじです。
スレート瓦最大4まで貫通可能です。
用途
金属屋根の浮き上がり防止に。
材質
鉄/三価クロムクロメート
長さ(mm)
45
頭部径(Φmm)
10
頭部高さ(mm)
1
刃先(mm)
7
ねじの呼び
4.5mm
頭部
サークルヘッド
RoHS指令(10物質対応)
対応