平田ネジ
平田ネジの ねじ
平田ネジの 木ねじ・ドリルネジ
平田ネジの 木ねじ
パイロビス ALC 四角穴 鉄骨下地用(鉄/クロメートめっき)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(300本)
注文コード
71946108
品番
5x60
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥8,688
販売価格(税別)
¥
7,898
バスケットに入れる
鉄骨下地へALC板を取り付けるのに使用するねじです。
用途
ALC板への取付に。
種別
半ねじ
材質
鉄/クロメートメッキ
長さ(mm)
60
適合板厚(mm)
3.2まで
頭部径(Φmm)
【最大】12.8、【最小】12.2
ねじの呼び
5mm
頭部
四角穴
ねじ部長さ(mm)
37