スマホリング

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード71946458 品番MGO2406
参考基準価格(税別)¥4,000 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998
この商品は5種類から選べます 他の種類を見る

頑丈な亜鉛合金製スタンドは、ダブルリングデザインによりスマートフォンをしっかり支え、縦置 き・横置きどちらでも安定した状態をキープ可能です。 ダブルリング式マグネットデザインにより、片手でも簡単にスマートフォンを操作できます。片手での持ち方、写真撮影、カメラ操作など、あらゆる場面で安定したサポートを提供し、手の小さなユーザーにも優しい設計となっています。 厚さわずか4.3mmのグリップは、日常でかさばらずにポケットにすっぽり収まります。机に置けば、スマートフォンをレンズに傷がつかないような高さを維持して安全性を提供します。 高品質のラバー・コーティングは、抜群の手触りを提供します。 強力マグネットで脱着が簡単です。

材質アラミド繊維、亜鉛合金、ABS樹脂+ポリカーボネット(PC) 寸法(mm)58.6×58.6×5.9 質量(g)37 色(柄)Ocean Blue 保証期間2ヶ月
注意
※製品は国内向けの民生品です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スマホ/タブレット関連アクセサリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする