Apple Watch用保護ケース

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 対応Apple Watch 10(46mm) 注文コード71946501 品番AWB2401
参考基準価格(税別)¥5,000 販売価格(税込) ¥5,498
販売価格(税別)
4,998
この商品は対応など5種類から選べます 他の種類を見る

厚さ約0.6mm、重さ約1.5gのApple Watchケースは、かさばることなく、妥協のない保護と快適さを提供します。 航空宇宙グレードのアラミド繊維から作られたPITAKA Apple Watchケースは、Apple Watchを傷や衝撃から守る強さを確保します。 ボタンや ファンクションにシームレスにフィットする精密なカットアウトで、Apple Watchの洗練された美しさをキープします。 Apple Watchケースは人間工学に基づいて設計されており、ケースを装着したままワイヤレス充電が可能です。 最新の3D Gripテクノロジーでグリップ感を向上させ、織り目加工の表面は快適さを提供します。

質量(g)1.5 対応Apple Watch 10(46mm) 保証期間2ヶ月保証 色(本体)ブラック/グレーツイル柄 素材600D アラミド繊維
注意
※製品は国内向けの民生品です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スマートウォッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする