PROMOTE(プロモート)
PROMOTE(プロモート)の 換気/設備用品
PROMOTE(プロモート)の 送排風機
フレキシブルダクトホース200mmx5m
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
71946598
品番
JO-200
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,928
販売価格(税別)
¥
6,298
バスケットに入れる
ダクトとダクトの連結は紐式で簡単に接続できます。ダクトを折り曲げてもスパイラル線があり潰れにくくなっております。長いダクトが必要な場合は必要数をお求めください。
用途
プロモート ポータブルファンJOD-200専用の延長ダクト5mです。ダクトホースの延長にご使用下さい。
材質
PVC
質量(kg)
2.5
寸法(cm)
(折りたたみ時)23×23×20
寸法(Φmm×m)
ダクト:直径200×5
注意
※メーカー等の改良により、仕様などに変更が生じる場合がございますので予めご了承願います。