※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

IZSW10-40V-6-N イオナイザ/バータイプ 防塵・防滴仕様 IZSW10 Series SMC 71947018 IZSW10-40V-6-N イオナイザ/バータイプ 防塵・防滴仕様 IZSW10 Series SMC 71947018 IZSW10-40V-6-N イオナイザ/バータイプ 防塵・防滴仕様 IZSW10 Series SMC 71947018

イオナイザ/バータイプ 防塵・防滴仕様 IZSW10 Series

商品レビューを投稿する
23日以内出荷返品不可 23日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 バー全長(mm)400 ブラケットなし カートリッジ(エミッタカートリッジ)ローフローカートリッジ、(エミッタカートリッジ数)4 注文コード71947018 品番IZSW10-40V-6-N
参考基準価格(税別)¥126,240 販売価格(税込) ¥131,780
販売価格(税別)
119,800
この商品はバー全長・ブラケット・カートリッジなど800種類から選べます 他の種類を見る

防塵・防滴(IP66相当)仕様
イオナイザ本体洗浄が可能
※水をかけながらの除電はできません
継手交換が可能
エアパージで除電距離3倍
目的に合わせたイオン発生モードの選択可能
DC:除電が早い
デュアルAC:除電ムラが少ない

用途防塵・防滴(IP66相当)仕様 適合規格CE、UKCA 使用圧力(MPa)0.5以下 ブラケットなし 接続ねじG1/8 電源電圧(V)DC24±10% 保護等級エアパージ使用時 IP66 / エアパージ未使用時 IP50 使用流体空気 保証耐圧力(MPa)0.7 バー全長(mm)400 電圧印加方式(イオン発生モード)DC、デュアルAC 印加電圧(V)±7000 イオン発生方式コロナ放電方式 RoHS指令(10物質対応)対応 カートリッジ(エミッタカートリッジ)ローフローカートリッジ、(エミッタカートリッジ数)4 配管ポート位置両側配管 電源ケーブルなし ワンタッチ管継手サイズΦ6ストレート

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「除電器(静電気除去装置)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする