コントロールボックス タイマー+サーモタイプ ストレートパワーファン専用

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード71955156 品番CB-KTS8A
参考基準価格(税別)¥121,500 販売価格(税込) ¥131,780
販売価格(税別)
119,800

タイマーおよび温度による循環扇の自動運転可能

仕様制御容量:8A 質量(kg)4.7 タイプタイマー+サーモタイプ 電源(V)3相200 50/60Hz 表示電源ランプ、運転状態表示ランプ 温度センサーサーミスタ 相対湿度85%以下(結露・凍結なきこと) 外装(本体)高耐食めっき鋼板 周囲温度(℃)-10〜+40(結露・凍結なきこと) 温度設定範囲(℃)0〜50 運転(切換)自動・手動・切 時間設定単位(最小)15分 最大接続台数PF-H25ATA(50/60Hz)30台/32台・PF-H30CTD(50/60Hz)16台/18台・PF-H35CTD(50/60Hz) 9台/11台(上記以外の機種でも、合計電流値が8A以下の組み合わせでご使用いただけます。) 動作周期24時間 リード線長さ(m)30

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ビニールハウス・温室」にはこんなカテゴリがあります

シェアする