ポータブルファン

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 71955190 品番 DE-25DSB2
参考基準価格(税別)¥100,200 販売価格(税込) ¥79,178
販売価格(税別)
71,980

作業現場の多用な局所給排気にフレキシブルな機動力を発揮
スイッチ収納部は防じん構造です
上下スライド方式の脚を採用して、15°の範囲で上向きに風方向を調節可能
距離が遠くても使用可能
フレキシブルダクト(別売)を直管使用した場合、排気のみでの使用で20m、給気のみでの使用で15m接続可能

質量(kg)8.3 電源(V)単相100 50/60Hz 風量(m3/min)50Hz/60Hz35/40 消費電力(W)(50/60Hz)240/310 騒音値(dB)(50/60Hz)60.5/64 公称出力(W)200 羽根径(Φmm)250 極数(P)2

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ポンプ・送風機・電熱機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする