メルコエアテクノロジー(旧ソーワテクニカ)
メルコエアテクノロジー(旧ソーワテクニカ)の 送風機
フレキシブルダクト ポータブルファン用
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
71955208
品番
FD-30A1
参考基準価格(税別)
¥65,400
販売価格(税込)
¥50,578
販売価格(税別)
¥
45,980
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
付属品
収納袋(ビニロン0.35t)
材質
ポリエステル風管0.35t
寸法(mm)
収納袋:350×480
備考
DE-25CSB2用
全長(m)
5
使用周囲温度(℃)
-10 〜+50
色調
レモンイエロー
折りたたみ寸法(cm)
15
入数(本)
1