コンパックパワーファン 羽根径45cm

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード71955235 品番PF-45JRK3
参考基準価格(税別)¥70,200 販売価格(税込) ¥52,778
販売価格(税別)
47,980

用途にあわせてきめ細かい対応可能
全閉形モータの採用により耐久性・安全性に優れています
壁・天井据付けも可能です (天井据付けはシステム部材を使用)
全閉モータの採用により、耐久性・安全性に優れています
2段速調(強・弱)付です

仕様速調有(2段) 質量(kg)9.4 電源(V)単相100 50/60Hz 風量(m3/min)50Hz/60Hz(速調強)190/220 角度(°)俯仰上/下:30/10 消費電力(W)(50/60Hz)(速調強)220/245 首振角度(°)左/右:45/45 塗装色マンセル7.65Y7.6/0.7 電源コード2付属・プラグ付き 電流(A)(50/60Hz)(速調強2.7/2.6 風速(m/min)(50Hz/60Hz)(速調強)410/460 プラグの有無付き 騒音値(dB)(50/60Hz)64/68 公称出力(W)200 羽根径(Φmm)450

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ポンプ・送風機・電熱機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする