コンパックパワーファン 羽根径50cm

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 71955251 品番 PF-50HQK3
参考基準価格(税別)¥97,000 販売価格(税込) ¥73,678
販売価格(税別)
66,980

用途にあわせてきめ細かい対応可能
全閉形モータの採用により耐久性・安全性に優れています
壁・天井据付けも可能です (天井据付けはシステム部材を使用)
全閉モータの採用により、耐久性・安全性に優れています
目の細かい網目状ガードを採用していますので、安全性に優れています

質量(kg)12.5 電源(V)3相200 50/60Hz スイッチトグルスイッチ 風量(m3/min)50Hz/60Hz305/330 角度(°)俯仰上/下:30/10 消費電力(W)(50/60Hz)205/300 首振角度(°)左/右:45/45 塗装色マンセル7.65Y7.6/0.7 電源コード2付属・プラグ無し 電流(A)(50/60Hz)1.0/1.1 風速(m/min)(50Hz/60Hz)445/515 プラグの有無無し 騒音値(dB)(50/60Hz)65/69 公称出力(W)250 羽根径(Φmm)500

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ポンプ・送風機・電熱機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする