コンパックパワーファン 羽根径30cm 高所取付用

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード71955269 品番PE-K30HA2
参考基準価格(税別)¥90,900 販売価格(税込) ¥94,578
販売価格(税別)
85,980

用途にあわせてきめ細かい対応可能
全閉形モータの採用により耐久性・安全性に優れています
遠距離集中送風可能です
冷却・乾燥等に最適です

質量(kg)8.5 タイプ首振り固定タイプ 電源(V)3相200 50/60Hz スイッチ無し 風量(m3/min)50Hz/60Hz125/140 角度(°)俯仰上/下:45/45 消費電力(W)(50/60Hz)380/520 塗装色鋼板地肌色 電源コード1付属・プラグ無し 電流(A)(50/60Hz)1.46/1.68 風速(m/min)(50Hz/60Hz)825/935 プラグの有無無し 騒音値(dB)(50/60Hz)73/77 公称出力(W)250 羽根径(Φmm)300

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ポンプ・送風機・電熱機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする