曜日別特売
LDF20SSD/8/10S32P LED直管20W グロースターター形 5年保証 ダミースターター付属 SOARING(ソァーイング) 71955366

LDF20SSD/8/10S32P LED直管20W グロースターター形 5年保証 ダミースターター付属 SOARING(ソァーイング) 71955366
LDF20SSD/8/10S32P LED直管20W グロースターター形 5年保証 ダミースターター付属 SOARING(ソァーイング) 71955366
LDF20SSD/8/10S32P LED直管20W グロースターター形 5年保証 ダミースターター付属 SOARING(ソァーイング) 71955366
LDF20SSD/8/10S32P LED直管20W グロースターター形 5年保証 ダミースターター付属 SOARING(ソァーイング) 71955366
LDF20SSD/8/10S32P LED直管20W グロースターター形 5年保証 ダミースターター付属 SOARING(ソァーイング) 71955366

LED直管20W グロースターター形 5年保証 ダミースターター付属

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
光源色昼光色
内容量1セット(2本)注文コード71955366品番LDF20SSD/8/10S32P
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,428
販売価格(税別)
1,298

安心の5年保証
従来の蛍光灯の形状と遜色ない形状で現在お使いの灯器具に安心して取り付け可能。
(1)現在ご使用の点灯管を付属のダミーグローに付け替えるだけでFL形LED直管の設置が可能
(2)両端電極部のソケット部分と発光面を「フラット形状」にする事により、従来の蛍光灯の形状と変わりない為、ご使用のFL形灯器具にも安心してご使用になれます。
(3)従来の蛍光灯より軽い超軽量設計78g。
特許を取得したLEDチップを採用
安心・安全の長寿命設計
CISPR(シスプル)規格はCISPR15。(CISPRとは、電子機器から発生する電磁妨害波(ノイズ)が他の機器に干渉しないように定められた国際基準です。)

付属品ダミースターター仕様白熱電球相当形:FL形20W相当適合照明器具種類:グロー対応材質プラスチック全長(mm)580質量(kg)0.078定格電圧(V)100口金G13方式グロースターター外径(Φmm)28定格消費電力(W)7.6定格寿命(時間)40000色温度(K)6500定格入力電流(A)0.13ランプの種類LED光源色昼光色材質(ソケット)プラスチック使用場所屋内用適合安定器銅鉄安定器演色指数(Ra)83定格光束(Lm)1000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

蛍光灯」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする