カードスタンド クリップ式

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード71955935 品番37-239
参考基準価格(税別)¥1,700 販売価格(税込) ¥1,868
販売価格(税別)
1,698

設置する場所を選ばず幅広い場面で活躍します。シンプルなデザインなのでカードやPOPを邪魔せず飾ることが出来ます。

用途飲食店・店舗・イベント等でのPOP・カードの掲示に最適です。日替わりメニューやおすすめ料理、商品案内やセール情報など特別なキャンペーン情報を目立たせることができます。 仕様●挟み幅:最大5mm ●ストッパー:ワンタッチジョインター ●組立式 材質本体:スチール、クリップ:スチロール樹脂、結合部:樹脂製 寸法(mm)本体-幅80×長さ360〜570、ベース-幅135×長さ135 入数1台袋入

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ポップスタンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする