タカ印(ササガワ)
タカ印(ササガワ)の 看板・POP・掲示用品
タカ印(ササガワ)の のぼり
タカ印(ササガワ)の のぼり本体
のぼり
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
柄
OPEN
注文コード
71955978
品番
40-6215
参考基準価格(税別)
¥3,600
販売価格(税込)
¥3,958
販売価格(税別)
¥
3,598
バスケットに入れる
この商品は
柄
が
3
種類から選べます
他の種類を見る
のぼり用ポールに通す部分は上部に3か所・横に5か所あり、のぼりの文言をしっかりとアピールすることができます。
用途
お食事処や飲食店・レストラン・商業施設に最適です。軽量で、小さく折り畳めばコンパクトになるため、イベントやキッチンカーなどの移動販売の際にも活躍します。
材質
ポリエステル繊維
寸法(縦×横)(mm)
本体:1800×600
柄
OPEN
入数
1枚袋入