8797-6719 桜ビッグツリー(造花) 高さ200cm ストア・エキスプレス 71956346 8797-6719 桜ビッグツリー(造花) 高さ200cm ストア・エキスプレス 71956346 8797-6719 桜ビッグツリー(造花) 高さ200cm ストア・エキスプレス 71956346

桜ビッグツリー(造花) 高さ200cm

商品レビューを投稿する
翌日出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃お客様組立品 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード71956346 品番8797-6719
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥14,278
販売価格(税別)
12,980

【商品特徴】高さ2mでなんとこの価格!並べて飾って、店内を春爛漫に。LED電球を一緒に飾ってライトアップしてもきれいです。(室内仕様)春の訪れを感じさせる華やかな桜装飾で、春らしい店舗ディスプレイになります。インバウンド需要が高まる中、海外からお越しのお客様にも日本の風情を感じるおもてなしを。

用途【特記事項】2分割室内仕様 寸法(cm)70×70×200 素材ポリエステル・プラスチック・スチール ベース寸法(cm)ベース:33角
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥704 / 税込 ¥774
北海道地方数量1につき ¥1,152 / 税込 ¥1,267
沖縄地方数量1につき ¥1,792 / 税込 ¥1,971
離島数量1につき ¥1,792 / 税込 ¥1,971

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「春季」にはこんなカテゴリがあります

シェアする