(2)高さ150cm

8186-544 しだれ桜立ち木(造花) ストア・エキスプレス 71956389 8186-544 しだれ桜立ち木(造花) ストア・エキスプレス 71956389 8186-544 しだれ桜立ち木(造花) ストア・エキスプレス 71956389 8186-544 しだれ桜立ち木(造花) ストア・エキスプレス 71956389 8186-544 しだれ桜立ち木(造花) ストア・エキスプレス 71956389 8186-544 しだれ桜立ち木(造花) ストア・エキスプレス 71956389

しだれ桜立ち木(造花)

商品レビューを投稿する
翌日出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード71956389 品番8186-544
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥20,878
販売価格(税別)
18,980
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

【商品特徴】本物そっくりの造花を使った桜立ち木。店舗入口や売り場、ショールームの春ディスプレイに最適です。水やり不要で、春のイベントや卒業・入学シーズンの装飾を長期間きれいにキープできます。

用途【特記事項】室内仕様 ※幹に天然木を使用しているので、太さ・形に個体差があります。 【備考】天然素材を使用した商品は、形・色に個体差があります。一部パーツが取れる場合がありますが、品質には問題ありません。 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)(8186-542)40×40×120 (8186-544)45×45×150 高さ(cm)150 素材ポリエステル 幹:天然木 ベース:木製 ベース寸法(cm)ベース:20角
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,034 / 税込 ¥1,137
北海道地方数量1につき ¥1,692 / 税込 ¥1,861
沖縄地方数量1につき ¥2,632 / 税込 ¥2,895
離島数量1につき ¥2,632 / 税込 ¥2,895

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「春季」にはこんなカテゴリがあります

シェアする