8186-550 卓上しだれ桜立ち木(造花) 高さ58cm ストア・エキスプレス 71956416 8186-550 卓上しだれ桜立ち木(造花) 高さ58cm ストア・エキスプレス 71956416 8186-550 卓上しだれ桜立ち木(造花) 高さ58cm ストア・エキスプレス 71956416 8186-550 卓上しだれ桜立ち木(造花) 高さ58cm ストア・エキスプレス 71956416

卓上しだれ桜立ち木(造花) 高さ58cm

商品レビューを投稿する
翌日出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード71956416 品番8186-550
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,498
販売価格(税別)
4,998

【商品特徴】天然木の幹に桜の造花をあしらった卓上サイズの桜ツリー。満開の花びらが、店舗カウンターやレジ横、受付のインテリアを一気に春仕様にします。花見や入学・卒業、送別会フェアなど季節イベントの雰囲気づくりにおすすめです。

用途【特記事項】室内仕様 ※幹に天然木を使用しているので、太さ・形に個体差があります。 【備考】天然素材を使用した商品は、形・色に個体差があります。一部パーツが取れる場合がありますが、品質には問題ありません。 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)26×26×58 素材ポリエステル 幹:天然木 ベース:木製 ベース寸法(cm)ベース:12角
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥600 / 税込 ¥660
北海道地方数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
沖縄地方数量1につき ¥1,500 / 税込 ¥1,650
離島数量1につき ¥1,500 / 税込 ¥1,650

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「春季」にはこんなカテゴリがあります

シェアする