8784-7470 さくら造花リース 直径48cm ストア・エキスプレス 71956441 8784-7470 さくら造花リース 直径48cm ストア・エキスプレス 71956441 8784-7470 さくら造花リース 直径48cm ストア・エキスプレス 71956441 8784-7470 さくら造花リース 直径48cm ストア・エキスプレス 71956441 8784-7470 さくら造花リース 直径48cm ストア・エキスプレス 71956441

さくら造花リース 直径48cm

商品レビューを投稿する
翌日出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード71956441 品番8784-7470
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,498
販売価格(税別)
4,998

【商品特徴】ピンク色の桜がいっぱいあしらわれた春にぴったりのリースです。壁やドアに引っ掛けたり、商品棚やレジカウンター、受付に飾って春らしい店舗ディスプレイに。春の訪れを感じさせる華やかで和風の桜の造花装飾で、春らしい店舗ディスプレイになります。インバウンド需要が高まる中、海外からお越しのお客様にも日本の風情を感じるおもてなしを。

用途【特記事項】ひも付き 【備考】※取り付けの際は、設置場所の強度にご注意いただき、針金・結束バンドなどでしっかりと固定してください。 質量(kg)0.5 寸法(cm)直径約48×10 素材ポリエステル・天然素材
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥600 / 税込 ¥660
北海道地方数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
沖縄地方数量1につき ¥1,500 / 税込 ¥1,650
離島数量1につき ¥1,500 / 税込 ¥1,650

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「春季」にはこんなカテゴリがあります

シェアする