(1)小 ピンク
ストア・エキスプレス
ストア・エキスプレスの 看板・POP・掲示用品
ストア・エキスプレスの 季節販促・店舗装飾用品 (店飾)
ストア・エキスプレスの 春季
桜ボール(造花)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
色
ピンク
注文コード
71956450
品番
8730-2165
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥835
販売価格(税別)
¥
759
バスケットに入れる
この商品は
色
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
【商品特徴】華やかでかわいい桜ボール。春の訪れを感じさせる華やかな桜装飾で、春らしい店舗ディスプレイになります。 商品棚やレジカウンター、受付に飾って春らしい店舗ディスプレイに。
用途
【特記事項】※ひもは付いていません。
色
ピンク
サイズ
小
直径(Φcm)
(8730-2165)(8730-5800)8 (8730-650)(8730-5802)11
素材
ポリエステル・発泡スチロール
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
600
/
税込
¥
660
北海道地方
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
沖縄地方
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
離島
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650