8186-552 桜垣根アレンジ(造花) ストア・エキスプレス 71956590 8186-552 桜垣根アレンジ(造花) ストア・エキスプレス 71956590

桜垣根アレンジ(造花)

商品レビューを投稿する
翌日出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード71956590 品番8186-552
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998

【商品特徴】春の訪れを感じさせる華やかで和風の桜装飾で、海外からお越しのお客様に日本の風情を感じるおもてなしを。垣根アレンジは店内の床やウィンドウまわりに並べるだけで簡単に飾ることができ、空間を仕切る時にもお使いいただけます。

用途【特記事項】片面 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)40×8×38 素材ポリエステル・ポリスチレン ベース寸法(cm)ベース:38×8
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥600 / 税込 ¥660
北海道地方数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
沖縄地方数量1につき ¥1,500 / 税込 ¥1,650
離島数量1につき ¥1,500 / 税込 ¥1,650

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「春季」にはこんなカテゴリがあります

シェアする