ストア・エキスプレス
ストア・エキスプレスの 看板・POP・掲示用品
ストア・エキスプレスの 季節販促・店舗装飾用品 (店飾)
ストア・エキスプレスの 春季
和桜カゴアレンジ(造花)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
71956651
品番
28681-328
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
【商品特徴】卓上の桜造花アレンジメント。シンプルで使いやすいデザインです。商品棚やレジカウンター、受付に飾って春らしい店舗ディスプレイに。
用途
【特記事項】※カゴのフタは固定されています。 【備考】天然素材を使用した商品は、形・色に個体差があります。一部パーツが取れる場合がありますが、品質には問題ありません。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
14×11×20
素材
ポリエステル・ポリスチレン・天然素材
ベース寸法(cm)
ベース:直径8×6
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
600
/
税込
¥
660
北海道地方
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
沖縄地方
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
離島
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650