使用例

8800-7768 エアブローアーチ サクラ 幅325x高さ330cm ストア・エキスプレス 71956757 8800-7768 エアブローアーチ サクラ 幅325x高さ330cm ストア・エキスプレス 71956757 8800-7768 エアブローアーチ サクラ 幅325x高さ330cm ストア・エキスプレス 71956757

エアブローアーチ サクラ 幅325x高さ330cm

商品レビューを投稿する
翌日出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード71956757 品番8800-7768
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥27,478
販売価格(税別)
24,980

【商品特徴】桜のアーチのエアブロー。新入学や春のイベントにぴったり!お客様をお迎えするエントランスや、フォトスポットにも使えます。コンセント電源を入れると自動的に空気が送り込まれて膨らむエアブローアーチだから、毎日の設置も簡単です。電源を切れば自然に空気が抜けていき、収納時やシーズンオフはコンパクトに収納できます。

用途【特記事項】LEDライト:常点ACアダプター式消費電力:26W室内仕様※大型商品のため、必ずひもなどで固定してご使用ください。 【備考】電源を入れるとファンがまわって自動的に膨らみます(所要時間約3〜5分)。電源を切れば自動的に縮み、収納時はコンパクトなサイズになります。※故障の原因になりますので、長時間にわたる連続使用はお避けください。連続8時間までのご使用をおすすめします。※防滴加工はされていません。 質量(kg)4 コード長さ(m)1.5 寸法(cm)内径:幅135×高さ245 収納時:幅30×奥行30×高さ30 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)325×70×330 素材ナイロン
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,364 / 税込 ¥1,500
北海道地方数量1につき ¥2,232 / 税込 ¥2,455
沖縄地方数量1につき ¥3,472 / 税込 ¥3,819
離島数量1につき ¥3,472 / 税込 ¥3,819

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「春季」にはこんなカテゴリがあります

シェアする