(2)九長

8798-82 ピンクちょうちん ストア・エキスプレス 71956775 8798-82 ピンクちょうちん ストア・エキスプレス 71956775 8798-82 ピンクちょうちん ストア・エキスプレス 71956775 8798-82 ピンクちょうちん ストア・エキスプレス 71956775

ピンクちょうちん

商品レビューを投稿する
翌日出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 種別九長 注文コード71956775 品番8798-82
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,208
販売価格(税別)
1,098
この商品は種別2種類から選べます 他の種類を見る

【商品特徴】桜祭りにぴったりのピンク色の桜提灯です。大人も子どもも楽しめる桜まつりで集客!

用途【特記事項】取付金具付き※ろうそくは取り付けられません。名入れ不可 【備考】※取り付けの際は、設置場所の強度にご注意いただき、針金・結束バンドなどでしっかりと固定してください。 種別九長 寸法(cm)(8797-2209)直径21×高さ25 (8798-82)直径24×高さ49 素材(8797-2209)ポリエチレン (8798-82)ビニール
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥600 / 税込 ¥660
北海道地方数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
沖縄地方数量1につき ¥1,500 / 税込 ¥1,650
離島数量1につき ¥1,500 / 税込 ¥1,650

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「春季」にはこんなカテゴリがあります

シェアする