(2)扇
ストア・エキスプレス
ストア・エキスプレスの 看板・POP・掲示用品
ストア・エキスプレスの 季節販促・店舗装飾用品 (店飾)
ストア・エキスプレスの 春季
ペーパーハンギングセット
商品レビューを投稿する
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(3個)
種別
扇
注文コード
71956976
品番
28681-332
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥934
販売価格(税別)
¥
849
バスケットに入れる
この商品は
種別
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
【商品特徴】天井から吊るして飾る紙製装飾です。春の訪れを優しく彩る和風の色合いで、春らしい店舗ディスプレイになります。海外からお越しのお客様にも日本の風情を感じるおもてなしを。
用途
【特記事項】両面テグス付き(1m) 【備考】※取り付けの際は、設置場所の強度にご注意いただき、針金・結束バンドなどでしっかりと固定してください。
種別
扇
寸法(cm)
幅44×高さ28
素材
紙
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
600
/
税込
¥
660
北海道地方
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
沖縄地方
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
離島
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650