画像準備中

パッとサッとテント専用 インナーマット レジャーシート 8mm 厚手 大判 ジョイント式

商品レビューを投稿する
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 寸法(cm)160×130 注文コード71957019 品番YZAG-160
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,308
販売価格(税別)
2,098
この商品は寸法など3種類から選べます 他の種類を見る

折りたたみ式で巻きぐせの無いフラット性に優れたレジャーマット
収納用ゴムベルト付き
収納時に座る面と裏面が重ならないので座る面はいつでもきれいに保てる
耐熱温度:60度
ジョイント式でコンパクトに収納可能
テント内のクッション性アップ
冷気・湿気を遮断
レジャーマットとしても使用可能

用途テント用レジャーマットとして。ピクニックシート アウトドア キャンプ 遠足 レジャーシート レジャーマット インナーマット テント パッとサッとテント パッとサッとサンシェード ポップアップテント ワンタッチテント 厚手 8mm 大判 折りたたみ コンパクト アルミ ピクニック 花見 敷物 材質発泡ポリエチレン、PPフィルム、アルミ蒸着PETフィルム 寸法(cm)160×130 収納時寸法(cm)21×13.5×68
注意
※テントは別売りとなります

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ファニチャー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする