ワンタッチテント フルクローズ 遮光率99.99%以上 ブラックコーティング

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 71957037 品番 SCOS-6SUV(EB)
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥7,038
販売価格(税別)
6,398

遮光率99.99%以上、遮蔽率99.9%以上の生地を採用したワンタッチテント
フルクローズできるので、気になる視線をシャットアウト
簡単設置のワンタッチ式
砂の浸入を軽減するフロントエッズを採用
収納サイズ:直径57×高さ5cm

用途キャンプ、アウトドア、海水浴、お花見などに。ポップアップテント テント サンシェード 4人用 ブラックコーティング 遮光 遮熱 運動会 フェス 公園 材質フレーム:ワイヤースチール、生地:ポリエステル 質量(kg)2 エクルベージュ 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)200×150×130
取扱説明書:(0.42MB)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「テント/タープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする