ワンタッチタープ 2.5m フラップ付き

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット タイプサイドシート2枚付き 注文コード71957055 品番KOT-250B(GY)
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥14,278
販売価格(税別)
12,980
この商品はタイプなど2種類から選べます 他の種類を見る

簡単ワンタッチ60秒設営。255×255cmのゆったりサイズ。
高さが200cmあるので立っても圧迫感がありません。
UVカット加工された生地を使用。真夏の強い紫外線からしっかり守ります。
KOT-250(GY):シルバーコーティング
KOT-250B(GY):ブラックコーティング

用途キャンプやバーベキュー等に。 アウトドア キャンプ レジャー イベント バーベキュー テント タープ ワンタッチタープ タープテント 簡単 大型 軽量 日よけ 日除け UV 仕様遮蔽率:99.99% 材質構造部材:(フレーム)グラスファイバー、スチール / (張り材)ポリエステル 質量(kg)3.65 タイプサイドシート2枚付き 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)255×255×200 耐水圧(mmH2O)9700 特性ブラックコーティング 収納時寸法(cm)直径×長さ:11×120

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「テント/タープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする