画像準備中

木製 ハイチェア ベビーチェア 折りたたみ CENA lx (セナラックス)

商品レビューを投稿する
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 ナチュラル 注文コード71957080 品番22527
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥19,778
販売価格(税別)
17,980
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

使用年齢:生後7ヶ月頃から60ヶ月まで
大きなステップは成長に応じて4段階の高さに調節可能
コンパクトに折りたたみ可能
折りたたみサイズ:幅46×奥行29×高さ92.5cm
厚みのある座面クッション付き
安心安全の股ベルト&腰ベルト付き
テーブル付き
テーブルサイズ:幅45×奥行26cm
テーブルは後ろに回してなしでも使用可能

用途ベビーチェア、キッズチェアとして。チェアー ビッグステップ テーブル付き クッション付き ベルト付き おしゃれ 長く使える 材質本体:ラバーウッド/PVC、ベルト:ナイロン、シート:(貼り材)合成皮革/(クッション材)ポリウレタンフォーム 質量(kg)8.3 ナチュラル 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)46×58×81
注意
※ホワイトの色味について:木材の質感を活かした木目の見える塗装を採用(クリーム色に近いです)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「子ども用家具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする